カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三菱電機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • テンパール工業(3)
  • 日東工業(2)
  • KSフィルター(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • リオン(1)
  • brembo(1)
  • MEAN WELL(1)
  • MOTTERU(1)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
  • MCO(1)
  • TRW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-2c 6a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし SMCZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なしSMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷
タイプボディ:マニホールド用種類真空用圧力スイッチ呼び径(mm)ノズル:Φ1.5定格電圧(V)DC24排気方式複合排気(直接排気、エンドプレート排気)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様なし(プラグイン)なし;供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)なし;圧力センサAssy3m(リード線一体)なし供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.・破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ6圧力センサ(圧力範囲)0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-110DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-110DCMZSMC
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
JIS規格準拠油圧シリンダ  CHD2E SMCJIS規格準拠油圧シリンダ CHD2ESMC
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)