1,428件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50BM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-50BM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50BM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50BM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50BM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40B-50BM SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-50BM SMC CADデータあり
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-50BM SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-50BM SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-50BM SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50BM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-50BM SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-50BM SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-50BM SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-50BM SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-50BM SMC CADデータあり
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC CADデータあり
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (530種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)


コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)



JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16) SMC CADデータあり
1個
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ無し
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM32) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-) SMC CADデータあり
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 最高使用圧力(MPa)0.05 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (381種類の商品があります)





JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM20) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

MG Series(MGPM25-50AZ) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN63) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • km5021