定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給!
1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など
ケーブル長(m)1
最大吐出圧力(MPa)0.55
RoHS指令(10物質対応)対応
到達真空圧力(kPa)-70
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)225
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)225
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)290
チューブ内径(Φmm)25
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)65
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)225
関連キーワード