カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(243)
  • MAZDA(マツダ)(226)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(82)
  • 日東工業(64)
  • トレード(56)
  • BAHCO(バーコ)(55)
  • エスコ(44)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • ヒサゴ(39)
  • ツヨロン(藤井電工)(36)
  • 未来工業(27)
  • 伊東電機(27)
  • CKD(24)
  • 協育歯車(22)
  • 神保電器(22)
  • 岩田製作所(20)
  • エレコム(20)
  • IDEC(和泉電気)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp2」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
エアドライヤ用バイパス配管セット SMCエアドライヤ用バイパス配管セットSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から11日以内出荷
CD Series(CDQ2BP80) SMCCD Series(CDQ2BP80)SMC
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2BP63) SMCCD Series(CDQ2BP63)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2BP50) SMCCD Series(CDQ2BP50)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2BP SMC薄形シリンダ CDQ2BPSMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SS5Z3) SMCS Series(SS5Z3)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP80-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP80-~)SMC
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP63-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP63-~)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDA2BP SMCCDA2BPSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BP50 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BP50SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BP80 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BP80SMC
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BP63 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BP63SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDNA2BP80) SMCCD Series(CDNA2BP80)SMC
84,980税込93,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CD Series(CDNA2BP50) SMCCD Series(CDNA2BP50)SMC
46,980税込51,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDNA2BP40) SMCCD Series(CDNA2BP40)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
CD Series(CDNA2BP100) SMCCD Series(CDNA2BP100)SMC
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2BP80) SMCCD Series(CDA2BP80)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2BP50) SMCCD Series(CDA2BP50)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2BP40) SMCCD Series(CDA2BP40)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDNA2BP63) SMCCD Series(CDNA2BP63)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2BP63) SMCCD Series(CDA2BP63)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDNA2BP80TF) SMCCD Series(CDNA2BP80TF)SMC
87,980税込96,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BP~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BP~)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2BP40 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2BP40SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2BP63 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2BP63SMC
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置シングル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置ダブル
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~) SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~)SMC
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
V Series(VX2C) SMCV Series(VX2C)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
V Series(VX2A) SMCV Series(VX2A)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
V Series(VX2B) SMCV Series(VX2B)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2100 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2100SMC
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0)SMC
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体空気用