カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • RS PRO(102)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(12)
  • VISHAY(11)
  • TSUNODA(ツノダ)(10)
  • 永岡書店(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ホンダ(6)
  • 四国化成(5)
  • STREAM TRAIL(4)
  • insta360(4)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • BOURNS(3)
  • TRACO POWER(3)
  • Festo(3)
  • ストア・エキスプレス(3)
  • カーク産業(3)
  • ノガ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br2010」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンブレン窒素発生装置 NMG Series SMCメンブレン窒素発生装置 NMG SeriesSMC
899,800税込989,780
1個
16日以内出荷
・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※ ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能・電源不要・ボンベ交換不要・モジュラ接続タイプ・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※ ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場 合
等級【入口圧縮空気清浄等級】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレン窒素発生装置 NMG Series SMCメンブレン窒素発生装置 NMG SeriesSMC
899,800税込989,780
1個
16日以内出荷
・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※ ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能・電源不要・ボンベ交換不要・モジュラ接続タイプ・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※ ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合
質量(kg)3.2等級【入口圧縮空気清浄等級】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)膜モジュール:400
メンブレン窒素発生機 単筒仕様 NMG Series SMCメンブレン窒素発生機 単筒仕様 NMG SeriesSMC
1,298,000税込1,427,800
1個
60日以内出荷
圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。全8機種のバリエーションを用意末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較省スペース圧力容器の法規制を受けないケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能
用途ノングリース窒素(N2)対応機器食品製造業界向機器仕様ボトムブラケット付適合(ブラケット付スペーサ)Y300-D/Y300T-2-D質量(kg)10.7タイプ1300タイプ等級【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1適合サイズAC30-D使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)【入口】25最低使用圧力(MPa)0.3流量(L/min(ANR))【出口窒素冨化空気】36周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)入口圧力(MPa)0.7定格周囲温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレン窒素発生機 マニホールド仕様 NMG Series SMCメンブレン窒素発生機 マニホールド仕様 NMG SeriesSMC
2,498,000税込2,747,800
1個
60日以内出荷
圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。全8機種のバリエーションを用意末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較省スペース圧力容器の法規制を受けないケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能
用途ノングリース窒素(N2)対応機器食品製造業界向機器仕様ボトムブラケット付適合(ブラケット付スペーサ)Y400-D/Y400T-1-D等級【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1適合サイズAC40-D使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)【入口】25最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)入口圧力(MPa)0.7定格周囲温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレン窒素発生機 単筒2連結仕様 NMG Series SMCメンブレン窒素発生機 単筒2連結仕様 NMG SeriesSMC
2,498,000税込2,747,800
1個
60日以内出荷
圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。全8機種のバリエーションを用意末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較省スペース圧力容器の法規制を受けないケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能
用途ノングリース窒素(N2)対応機器食品製造業界向機器仕様ボトムブラケット付適合(ブラケット付スペーサ)Y300-D/Y300T-2-D等級【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1適合サイズAC30-D使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)【入口】25最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)入口圧力(MPa)0.7定格周囲温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応