カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • AFAM(アファム)(59)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(59)
  • RS PRO(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • Allied Vision(36)
  • 明工社(30)
  • 長野計器(28)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(28)
  • スズキ(21)
  • アリート(ariete)(14)
  • STMicro(14)
  • brembo(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • アズピュア(アズワン)(10)
  • MTセキュリティジャパン(10)
  • TRACO POWER(9)
  • 理研計器(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br3f」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気用フローコントローラ PFCQ SMC空気用フローコントローラ PFCQSMC
83,980税込92,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・9~300L/minでの流量制御が可能 動作差圧範囲:0.05~0.5MPa・設定流量への到達時間:0.5秒以下 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)・制御精度:±3%F.S.・ノングリース・軽量850g
用途乾燥空気、N2耐圧力(MPa)1適合流体乾燥空気、N2配管口径Rc1/2使用圧力範囲(kPa)50~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.09MB)流量レンジ(L/min)9~300動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
SSQ1000-1A-3-F SMCSSQ1000-1A-3-FSMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
比例制御弁 JSP Series ベース配管型 SMC比例制御弁 JSP Series ベース配管型SMC
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
SSQ2000-1 SMCSSQ2000-1SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1SMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10F SMCSS5Y3-10FSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10F SMCSS5Y3-10FSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10F SMCSS5Y3-10FSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-10F2) SMCS Series(SS5Y3-10F2)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y5-11F1) SMCS Series(SS5Y5-11F1)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-12F1) SMCS Series(SS5Y3-12F1)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10F1) SMCS Series(SS5Y5-10F1)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ  VP346E/VP546E/746E/VP946E SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946ESMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能・流量特性 C[dm3(/ s・bar)] VP346E:4.2 VP546E:7.5 VP746E:12.6・有効断面積 mm2 VP946E:234・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能・消費電力:0.35W(ランプなし)・パイロット流路にチェック弁内蔵 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
用途一般空圧機器用保護構造IP65定格電圧DC24V使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.41MB) カタログ(2.41MB)取扱説明書(1.34MB) 取扱説明書(1.34MB)電磁弁3ポート残圧排気弁
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB32BR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB32BRSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB63BR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB63BRSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB32BR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB32BRSMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB63BR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB63BRSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB40BR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB40BRSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40