カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,357)
  • FA担当者のオススメ新商品(66)
  • メカニカル部品(24)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • RS PRO(59)
  • 伊東電機(21)
  • KTC(15)
  • Festo(11)
  • TRUSCO(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • ニューマシン(8)
  • マキテック(6)
  • 巴バルブ(6)
  • リスパック(6)
  • ワンド(マイセット)(6)
  • エスコ(4)
  • WATSON(4)
  • イノアック(3)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • コノエ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 第一計器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(850)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-150」の検索結果

1,381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LEFG40) SMCL Series(LEFG40)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
L Series(LEFG32) SMCL Series(LEFG32)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150BSSMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150BSSMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-150BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-150BSSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150BSSMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-150BS) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS25-150BS)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150BS) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-150BS)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-150BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-150BSSMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-150BS) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-150BS)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-150BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-150BSSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバリード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-150BS) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-150BS)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-150BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-150BSSMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-150BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-150BSSMC
77,980税込85,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150アジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-150BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-150BSSMC
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-150BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-150BSSMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150BSSMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-150BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-150BSSMC
77,980税込85,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-150BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-150BSSMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-150BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-150BSSMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)150
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
75,980税込83,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
スライドユニット (CX2~) SMCスライドユニット (CX2~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~)SMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
MG Series(MGPM20-150AZ) SMCMG Series(MGPM20-150AZ)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~)SMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MG Series(MGPM25-150AZ) SMCMG Series(MGPM25-150AZ)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~)SMC
12,672税込13,939特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
ガイド付薄形シリンダ (MGQM32-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM32-1~)SMC
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
...