SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-150BS)
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41479253
MXS25-150BS-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
99,940
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41479262
MXS25-150BS-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
100,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41479278
MXS25-150BS-M9NWL
CADデータダウンロード
3
M9NW
¥
100,930
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41479287
MXS25-150BS-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
100,930
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください