MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150BS)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150BS) - SMC
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41468342MXS20-150BS-A96L3A96
¥87,890
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41468358MXS20-150BS-M9P0.5M9P
¥89,430
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41468367MXS20-150BS-M9BW0.5M9BW
¥89,760
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41468376MXS20-150BS-M9PL3M9P
¥90,090
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41468385MXS20-150BS-M9NWL3M9NW
¥90,420
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする