カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(554)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 伊東電機(229)
- RS PRO(184)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(70)
- REGZA(31)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- シャープ(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- Festo(15)
- 鈴木ブロンズ継手(14)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- 三共製作所(13)
- CKD(11)
- カナレ電気(10)
- エスコ(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- TRUSCO(8)
- SONY(ソニー)(7)
- DXアンテナ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「bs-3-2」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズBS
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド
プロセスバルブ (VNB5~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-5~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-30~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS32-~)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-2~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-40~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-75~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-100CA
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)100ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-10CA
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)10ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-1~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50CA
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)50ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A76H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-20CA
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)20ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-30CA
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)30ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQBS
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-75CA
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)75ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
薄形シリンダ CDQ2BS32
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS32)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-25CB
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷揺動角度(B) 170°to 190°仕様(-) 標準形ストローク(mm)25ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(XF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-74NAX
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)74ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(N) 直進部エアクッションなしポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50NA
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)50ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(N) 直進部エアクッションなしリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-45CAX
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)45ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-80CAX
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)80ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-12CAX
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)12ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-35CBX
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷揺動角度(B) 170°to 190°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)35ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-32CBX
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷揺動角度(B) 170°to 190°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)32ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-15CB
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷揺動角度(B) 170°to 190°仕様(-) 標準形ストローク(mm)15ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-70CAX
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)70ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-38CAX
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)38ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8
...