カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(475)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- HARWIN(56)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 鈴木ブロンズ継手(19)
- GOAL(ゴール)(9)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- omron(オムロン)(5)
- KTC(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- DXアンテナ(5)
- MIWA(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- Zebra Technologies(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- ノガ(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)
「bs2l」の検索結果
特価

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
デュアルロッドシリンダ CXS2L10
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2L25~)
SMC¥8,316~税込¥9,148~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-100Z)
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2L32~)
SMC¥8,514~税込¥9,365~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし
スライドユニット (CDPX2N15-2~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
スライドユニット (CDPX2N15-50~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
スライドユニット (CDBX2N25-50~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L1~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L6-~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-150Z)
SMC¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-150Z)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CDQ2L20
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-125Z
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L80-~DCZ~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)80取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-50DMZ-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-20DZ-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2L40~)
SMC¥11,385~税込¥12,524~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~)
SMC¥9,405~税込¥10,346~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~)
SMC¥9,641~税込¥10,605~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2L20~)
SMC¥7,875~税込¥8,663~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
...