カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,377)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(15)
  • NOK(378)
  • エクスタイル(60)
  • R&G RACING PRODUCTS(51)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](50)
  • ナイキ(49)
  • ERECTA(エレクター)(40)
  • Thermo Fisher Scientific(38)
  • 廣杉計器(38)
  • 大阪魂(38)
  • HAMMOND(31)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(30)
  • bitstrong(30)
  • Hutchinson(29)
  • RS PRO(23)
  • AMPHENOL(21)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(21)
  • HARLEY-DAVIDSON(19)
  • エレコム(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsb」の検索結果

関連キーワード
1,377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BSB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BSBSMC
4,898税込5,388
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(S) DC24口径3/8リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から11日以内出荷
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220B) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220B)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)7
真空パッド (ZPT08B~) SMC真空パッド (ZPT08B~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT06B~) SMC真空パッド (ZPT06B~)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT20B~) SMC真空パッド (ZPT20B~)SMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT13B~) SMC真空パッド (ZPT13B~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT10B~) SMC真空パッド (ZPT10B~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT32B~) SMC真空パッド (ZPT32B~)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222B) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222B)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230B) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230B)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)8使用流体空気材質(ボディ)(B) Al
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210B) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210B)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ポート数2使用流体空気
エアシリンダ用オートスイッチ D-F8 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F8SMC
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-H SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-HSMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
真空パッド (ZPT40B~) SMC真空パッド (ZPT40B~)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT50B~) SMC真空パッド (ZPT50B~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT25B~) SMC真空パッド (ZPT25B~)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT16B~) SMC真空パッド (ZPT16B~)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
エアシリンダ用オートスイッチ D-F SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-FSMC
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体
エアシリンダ用オートスイッチ D-Y SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-YSMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
真空パッド (ZPT50H~) SMC真空パッド (ZPT50H~)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT40H~) SMC真空パッド (ZPT40H~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT80H~) SMC真空パッド (ZPT80H~)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ SeriesSMC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
RoHS指令(10物質対応)対応
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~)SMC
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30R~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30R~)SMC
58,980税込64,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~)SMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
真空パッド (ZPT63H~) SMC真空パッド (ZPT63H~)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
MH Series(MHC2) SMCMH Series(MHC2)SMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連キーワード
...