カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(339)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- brother(ブラザー)(6)
- GVS(13)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
- StarTech.com(20)
- TRUSCO(136)
- WURTH ELEKTRONIK(22)
- イスカル(15)
- エレコム(6)
- サンワサプライ(14)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- タンガロイ(7)
- ホンダ(10)
- マンヨーツール(9)
- ラディウス(7)
- 住友電工ハードメタル(16)
- 右下精器製造(15)
- 日研工作所(16)
- 第一計器(11)
- ブランドをもっと見る
「bt100」の検索結果
特価
関連キーワード

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BT100)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷クッション(-) なし揺動角度(180) 180°軸(T) 片丸軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 3/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BT100TF)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷揺動角度(180) 180°軸(T) 片丸軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 3/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-155Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)155クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-150Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-250Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-300Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-100Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-200Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT100-250Z
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT100-200Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT100-150Z
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-100BT
SMC¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷ストローク(mm)100アジャスターオプション(BT) 後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-100BT)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-100BT)
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-100BT)
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100BT)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT100-100Z
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT100-300Z
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-100BT)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT100)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-100BT
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷ストローク(mm)100アジャスターオプション(BT) 後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-100BT)
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら