MXS - クロスローラガイド付(MXS25-100BT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS25-100BT) - SMC
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41478212MXS25-100BT-A93LS3A93(S) 1ヶ付
¥79,860
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41478228MXS25-100BT-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
¥83,440
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする