カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(344)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 日研工作所(181)
- MSTコーポレーション(101)
- BIG DAISHOWA(89)
- オーハウス(59)
- NTツール(59)
- TRUSCO(49)
- イスカル(40)
- KTC(36)
- ユキワ精工(26)
- ニチコン(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(22)
- 大阪製罐(18)
- サンドビック(18)
- マンヨーツール(16)
- カトウ工機(15)
- タンガロイ(14)
- VERTEX(バーテックス)(14)
- ダイヘン(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bt40」の検索結果

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BT40
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から11日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式片軸オートスイッチ有無あり
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-125Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-125Z
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-100Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-150Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-200Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-150Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-100Z
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2B
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷から10日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-200Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40BT)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)40ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-40BT
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)40アジャスターオプション(BT) 後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-40BT)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)40リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-40BT)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)40リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付