SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-40BT)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41470634
MXS20-40BT-M9BWVL
CADデータダウンロード
¥
58,080
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください