カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- BUNNY WALK(バニーウォーク)(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KOA(2)
- KSフィルター(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- マルヤス電業(1)
- 三菱電機(2)
- 廣杉計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「bw-202」の検索結果
特価

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無無し
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW20
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-25DMZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵