カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,299)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • ナンシン(2)
  • H&H(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • Vesrah(1)
  • MDF(エムディーエフ)(1)
  • CHAMELEON FACTORY(1)
  • 東海建商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(986)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bws-50」の検索結果

2,317件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • MG Series(MGPM25-50AZ) SMC

    MG Series(MGPM25-50AZ)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-5~)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)50
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • その他(R~) SMC

    その他(R~)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)50
  • MHM - マグネットグリッパ SMC

    MHM - マグネットグリッパ

    SMC
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
    作動方式複動形
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM25-50~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM25-50~)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20DZ-~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12) SMC

    JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16) SMC

    JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS4~)

    SMC
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
  • MG Series(MGPM16-50AZ) SMC

    MG Series(MGPM16-50AZ)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • デュアルロッドシリンダ CXSJL10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXSJL10

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-50DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-50DZ-~)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM25) SMC

    JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM25)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • MG Series(MGPM32-50AZ) SMC

    MG Series(MGPM32-50AZ)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • MG Series(MGPM40-50AZ) SMC

    MG Series(MGPM40-50AZ)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • エアスライドテーブル(MXS12-50A~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-50A~)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL20-50~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL20-50~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM20-50~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM20-50~)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-5~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • フリーマウントシリンダ  CDUJS20 SMC

    フリーマウントシリンダ CDUJS20

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M16

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-50DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-50DMZ-~)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-50DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-50DMZ-~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • 薄形シリンダ/高出力形 CQE Series SMC

    薄形シリンダ/高出力形 CQE Series

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・理論出力最大1.5倍。・既存CQ22シリーズと同一外形寸法。・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現。・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減。 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
    取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)
  • MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMC

    MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動式
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-5~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    チューブ内径(Φmm)40
...