カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,033)
- 油圧機器・油圧ホース(196)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(25)
- 三菱ふそう(2,437)
- トヨタ(564)
- ニッサン(456)
- MAZDA(マツダ)(445)
- YAMAHA(ヤマハ)(352)
- ホンダ(351)
- BIGM(丸山製作所)(271)
- 黒田精工(245)
- RS PRO(233)
- オザック精工(216)
- 日野自動車(160)
- エスコ(133)
- Kawasaki(129)
- アルベ(チトセ)(115)
- 三桂製作所(103)
- IDEC(和泉電気)(98)
- KANA(片山チエン)(88)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(88)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(504)
「c 54」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
3ポートエアオペレートバルブ VPA54
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
ZM Series(ZM054~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(4)マニホールド:共通供給バルブなしノズル径(Φmm)(05)0.5
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-54C)
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷ストローク(mm)54クッション(C) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
インラインエアフィルタ ZFC54
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)適合チューブ外径Φ6
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-54)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)54クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
S Series(SS5Y3-10S6N54)
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
薄形シリンダ CDQ2B32-54
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)54作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-54
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)54タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-54DC)
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷ストローク(mm)54ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-54Z
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ストローク(mm)54クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-54Z)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷ストローク(mm)54クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-54DC
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷ストローク(mm)54作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-54Z)
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷ストローク(mm)54クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-54Z)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個9日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)54ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-54Z)
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷ストローク(mm)54クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
S Series(SS5Y5-10S6V54)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(4) 4連
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-54Z)
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷ストローク(mm)54クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-54DC
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)54ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-54~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-54~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-54~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F54
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
VQC5_0_VALVE - バルブ(VQC5401)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
V Series(VQC5400)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B5~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-54Z)
SMC¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷ストローク(mm)54ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
エアシリンダ CDBA2C63
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R5~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個5日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N54
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N54
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(4) 4連取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-54DCZ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷ストローク(mm)54タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
...