曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-54~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-54~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-54~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-54~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全11種類を絞り込む
クッション
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16242624CDM2L32-540-C73ZS540ラバークッション50~750
¥15,240
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16242633CDM2L32-540-H7BL540ラバークッション50~750
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16242651CDM2L32-540A-C73540エアクッション50~1000
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16242581CDM2L32-540540ラバークッション50~750
¥11,200
取扱い終了
返品不可
16242597CDM2L32-540-B54540ラバークッション50~750
¥18,300
取扱い終了
返品不可
16242606CDM2L32-540-C73L540ラバークッション50~750
¥16,200
取扱い終了
返品不可
16242615CDM2L32-540-C73Z540ラバークッション50~750
¥16,800
取扱い終了
返品不可
16242642CDM2L32-540A540エアクッション50~1000
¥13,050
取扱い終了
返品不可
16242667CDM2L32-540A-H7BAL540エアクッション50~1000
¥23,250
取扱い終了
返品不可
16242676CDM2L32-540A-H7BL540エアクッション50~1000
¥20,050
取扱い終了
返品不可
16242685CDM2L32-545A545エアクッション50~1000
¥13,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする