カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • 三菱ふそう(181)
  • ホンダ(128)
  • MAZDA(マツダ)(81)
  • Festo(51)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • エスコ(40)
  • KITO(キトー)(37)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
  • omron(オムロン)(34)
  • 三木プーリ(24)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(21)
  • KHK(小原歯車工業)(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • TRACO POWER(18)
  • スバル(17)
  • KANA(片山チエン)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • NOK(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-112」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVQ4000-1C-L112 SMCVVQ4000-1C-L112SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
Y型ナックル SMCY型ナックルSMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(C-~) SMCその他(C-~)SMC
39税込43
1個
9日以内出荷
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)SMC
949税込1,044
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
クーラントバルブ (VNC1~) SMCクーラントバルブ (VNC1~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNC1
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)SMC
2,298税込2,528
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(1個)
3日以内出荷から22日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
VQC1000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キット SMCVQC1000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キットSMC
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
V Series(VVMCC1) SMCV Series(VVMCC1)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
MY25-16C SMCMY25-16CSMC
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)SMC
4,398税込4,838
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ARM Series(ARM11AC1) SMCARM Series(ARM11AC1)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(C) 下
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208C-~)SMC
6,698税込7,368
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
VV2CC SMCVV2CCSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
V Series(VV2CC1) SMCV Series(VV2CC1)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
流路数(2) 2ポートバルブ
VQC1000-T - ベース配管形: 端子台ボックスキット SMCVQC1000-T - ベース配管形: 端子台ボックスキットSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
V Series(VV5QC11-22C) SMCV Series(VV5QC11-22C)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-20C) SMCV Series(VV5QC11-20C)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-24C) SMCV Series(VV5QC11-24C)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
プラグインユニット (VV5QC11-2~) SMCプラグインユニット (VV5QC11-2~)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-23C) SMCV Series(VV5QC11-23C)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブSMC
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールドSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-21N) SMCV Series(VV5QC11-21N)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
使用流体クーラント
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112A)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
型式VNC1使用流体クーラント材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(2) N.O. 1 MPa
クーラントバルブ VNC11 SMCクーラントバルブ VNC11SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112B) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112B)SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式VNC1ブラケット(B) ブラケット付使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(2) N.O. 1 MPa
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112C) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112C)SMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
型式VNB1リード線取出方法(G) グロメット切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-112C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-112C)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)112磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能