SMC
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112B)
型式
VNC1
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) ブラケット付
使用流体
クーラント
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)
(B) FKMシール
バルブ
(2) N.O. 1 MPa
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43584047
VNC112B-10A-1TZ-B
CADデータダウンロード
(1) AC100 50/60Hz
(10A) 3/8
¥
16,610
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584056
VNC112B-8A-5DZ-B
CADデータダウンロード
(5) DC24
(8A) 1/4
¥
16,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください