カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Optibelt(115)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- 旭精工(63)
- FYH(日本ピローブロック)(44)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- NTN(エヌティーエヌ)(31)
- NOK(25)
- 河村電器産業(22)
- フェリック(21)
- ADVANTEC(18)
- CKD(17)
- MAZDA(マツダ)(17)
- ニッサン(16)
- イトーキ(15)
- エスコ(14)
- ホンダ(14)
- 七星科学研究所(12)
- カワムラサイクル(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「c-204」の検索結果
特価

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLC
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式ポートねじの種類(-)Rc
真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)
SMC¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から26日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
クーラントバルブ (VNC2~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から37日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
低摩擦シリンダ (MQMLC2~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から11日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC20)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC204A)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から20日以内出荷型式VNC2材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CDQ2LC20
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC20
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC2~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-475
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷ストローク(mm)475配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-417
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷ストローク(mm)417配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-40Z)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2C
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-490
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷ストローク(mm)490配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-435
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷ストローク(mm)435配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC20
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-410A
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)410配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付