チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)660
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)660
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)660
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)660
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)660
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)660
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)660
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)660
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)660
1個
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)660
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(G) 鉄 14 MPa
ナット(-) ロッド先端ナットなし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
チューブ内径(Φmm)50
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)660
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥31,980
税込¥35,178
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)660
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥18,980
税込¥20,878
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)660
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥29,980
税込¥32,978
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)660
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥17,980
税込¥19,778
25日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)660
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、
CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
仕様-
取付支持形式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
コネクタ形状-
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)63
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
次へ