カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(496)
- メカニカル部品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- CKD(90)
- Festo(22)
- IKO(日本トムソン)(51)
- KITO(キトー)(48)
- MAZDA(マツダ)(129)
- MURATA(村田製作所)(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- イスカル(35)
- イトーキ(36)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- サンドビック(27)
- ノーリツ(31)
- マキテック(201)
- メディアカバーマーケット(24)
- 北川鉄工所(19)
- 廣杉計器(51)
- 林純薬工業(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「c-6h」の検索結果
特価

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
VXZ_6 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXZ2C6)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温油用口径3/4
S Series(SY3A30)
SMC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130B
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B30B
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30B
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5231RKT)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5431RKT)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置左側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
...