1,758件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-3 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
1個
579 税込637
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)


エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2L-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

スライドユニット (CDBX2N15-50~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)




薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB32-1~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB32 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)


薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB32-5~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

その他(CDPXWM25-2~) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

スライドユニット (CDBXWM25-1~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-15~) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-150Z SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-350~) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15L-350~) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

その他(CDPXWM16-2~) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-6~) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

その他(CDPXWL32-25~) SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)


その他(CDPXWL25-1~) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-4~) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-200 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐水性向上シリンダ  CDG1LN25 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-1 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)