・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置(C) 下
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
シール方式(0) メタルシール
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
シリーズVQC2000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
シリーズVQC2000
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下
ポート数2
管接続口径(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ2
設定方式(1)エアオペレート
ポート数2
型式21
オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無有
ポート数2
オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
使用流体空気・水
バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37
追記号(-) なし
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
接続口径(01) 1/8
材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS
オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
使用流体空気・水
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(K) 高圧タイプ
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(R) 外部パイロット仕様
CE-対応品(Q) CE対応品
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
関連キーワード