「c-3560」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無有
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
ポート数4
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式3位置プレッシャセンタ
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。
・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5
切換方式3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様(-) プラスコモン
背圧防止弁(-) なし
使用流体空気
ポート数5
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
背圧防止弁(-) なし
管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24V
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(F) スライド形ロック式
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
使用流体空気
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
関連キーワード