チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)221
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用
ポート数2
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
接続口径(1) 1/8
型式22
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
関連キーワード