カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 三菱ふそう(338)
- ホンダ(188)
- MURATA(村田製作所)(127)
- KEMET(86)
- MAZDA(マツダ)(68)
- YAGEO(68)
- 住友電工ハードメタル(43)
- エスコ(40)
- 京セラ(34)
- 明工社(30)
- CKD(29)
- イトーキ(29)
- KYOCERA AVX(29)
- アルトコーポレーション(27)
- サンドビック(26)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(24)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- ブランドをもっと見る
「c103」の検索結果

真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)
SMC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から26日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
V Series(VQ4150RY)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロットCE-対応品(-) なし
真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC1~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能形式キャップ配管/おねじオートスイッチ有無オートスイッチ付
真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC10
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能形式キャップ配管/おねじオートスイッチ有無オートスイッチ付
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100Y
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101
SMC¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷から15日以内出荷ポート数5シール方式(1) 弾性体シールファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201Y
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-103
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)103配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-103Z)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)103
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FL
SMC¥56,980税込¥62,6781個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40C-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
プロセスバルブ (VNB10~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から16日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1パイロット方式(-) 標準タイプ
プロセスバルブ (VNA10~)
SMC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から60日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA1
ZM Series(ZM103H-J~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM103A~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM103H-K~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から12日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa