カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 三菱ふそう(185)
- ホンダ(100)
- MAZDA(マツダ)(81)
- Festo(51)
- エスコ(38)
- KITO(キトー)(37)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
- omron(オムロン)(33)
- オムロンソーシアルソリューションズ(21)
- スバル(20)
- KHK(小原歯車工業)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- KANA(片山チエン)(14)
- 三木プーリ(14)
- パール金属(13)
- スズキ(12)
- NOK(11)
- イトーキ(11)
- ブランドをもっと見る
「c112」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥949税込¥1,0441袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
クーラントバルブ (VNC1~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNC1
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥2,298税込¥2,5281袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
VQC1000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キット
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)
SMC¥4,398税込¥4,8381袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208C-~)
SMC¥6,698税込¥7,3681袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
VQC1000-T - ベース配管形: 端子台ボックスキット
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
プラグインユニット (VV5QC11-2~)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC1000
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112A)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷型式VNC1使用流体クーラント材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(2) N.O. 1 MPa
クーラントバルブ VNC11
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ1
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112B)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷型式VNC1ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(2) N.O. 1 MPa
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112C)
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷型式VNB1リード線取出方法(G) グロメット切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-112C)
SMC¥10,980税込¥12,0781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)112作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能