カテゴリ

  • 制御機器(206)
  • バイク純正部品(175)
  • 自動車純正部品(148)
  • メカニカル部品(147)
  • トラック純正部品(147)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 切削工具(74)
  • 測定用品(60)
  • 機構部品(44)
  • 物流用品(42)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • 作業工具(21)
  • オフィス家具(19)
  • 厨房用品(16)
  • 電気材料(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • バイク部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 建築金物(13)
  • 事務用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自転車部品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 家電(9)
  • 農業機械(9)
  • 作業服(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 研磨材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 縫製用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 塗料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 医療(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「c-112」の検索結果

関連キーワード
1,621件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C112 スタンダード Vベルト エスコ

    C112 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥5,280税込¥5,808
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-112種類Vベルト規格C112
  • ケーブルカッター C112 フェルコ

    ケーブルカッター C112

    フェルコ
    ¥79,980税込¥87,978
    1丁
    当日出荷
    刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3231全長(mm)730材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)3600切断能力(mm)12
  • FLOOR MAT (C112) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (C112)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ミラー(R)ドアー (C112) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (C112)

    MAZDA(マツダ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
  • ミラー(L)ドアー (C112) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (C112)

    MAZDA(マツダ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
  • JST USBコネクタ A タイプ, メス PCBマウント UB3A-9R-D6C-112(HF) JST(日本圧着端子製造)

    JST USBコネクタ A タイプ, メス PCBマウント UB3A-9R-D6C-112(HF)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥579税込¥637
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様JST UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクル. UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクルコネクタは、幅わずか13.3 mm、長さ14 mmの省スぺース設計です。頑丈なステンレスチール性シェルを備えています。 このUB3タイプA USB 3.0コネクタは、最大5 Gbpsの転送速度を実現します。これはUSB 2.0と比べて10倍の速度です。このUB3 USB 3.0タイプAコネクタは、性能を向上させ、消費電力を削減します。今後の世代の製品要件を満たすのに最適です。 このUB3 USB 3.0タイプAレセプタクルの一般的用途には、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、MP3プレイヤー、そしてカメラが含まれます。USB 2.0コネクタへの後方互換性も備えています。シリーズUB3ポート数1定格電流(mA)250.0 , 1.8A材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA、バージョン3.0定格電圧(kV)30結線方法スナップインオス・メスメス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 片耳モノラルラジオイヤホン AudioComm  EAR-C112N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機

    片耳モノラルラジオイヤホン AudioComm EAR-C112N [Φ3.5mm ミニプラグ]

    オーム電機
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmモノラルミニプラグ、L型金メッキインピーダンス(Ω)32
  • JST USBコネクタ A タイプ, メス PCBマウント UB3A-9R-D6C-112(HF) JST(日本圧着端子製造)

    JST USBコネクタ A タイプ, メス PCBマウント UB3A-9R-D6C-112(HF)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥579税込¥637
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様JST UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクル. UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクルコネクタは、幅わずか13.3 mm、長さ14 mmの省スぺース設計です。頑丈なステンレスチール性シェルを備えています。 このUB3タイプA USB 3.0コネクタは、最大5 Gbpsの転送速度を実現します。これはUSB 2.0と比べて10倍の速度です。このUB3 USB 3.0タイプAコネクタは、性能を向上させ、消費電力を削減します。今後の世代の製品要件を満たすのに最適です。 このUB3 USB 3.0タイプAレセプタクルの一般的用途には、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、MP3プレイヤー、そしてカメラが含まれます。USB 2.0コネクタへの後方互換性も備えています。シリーズUB3ポート数1定格電流(mA)250.0 , 1.8A材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA、バージョン3.0定格電圧(kV)30結線方法スナップインオス・メスメス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • C112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥9,510税込¥10,461
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-112種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C112シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1220型番C-112寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2845最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(884件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ボールジョイントブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(666件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(563件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソフトケース入色鉛筆六角軸C0112C トンボ鉛筆

    ソフトケース入色鉛筆六角軸C0112C

    トンボ鉛筆
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)木製品質量(g)132縦(mm)214横(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • アクリル紐 ユタカメイク
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    アクリル紐

    ユタカメイク(15件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1巻
    当日出荷
    手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
    用途布袋等の口封じや、手芸等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(13件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(20個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール色黒
  • キャップ モノタロウ

    キャップ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
    用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
  • カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]

    TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(33件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • スキャントロリボン S112C SATO(サトー)

    スキャントロリボン S112C

    SATO(サトー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1箱(300m×3巻)
    当日出荷から11日以内出荷
    コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。 主にスキャントロ系で使用されています。 地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。
    対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類セミレジン1巻長さ(m)300名称S112CRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー ELPA

    コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥1,043税込¥1,147
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性能UP! カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
    用途コーンカバーに被せて適合70cmコーン専用材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.4質量(g)140取付方式カラーコーン取付寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5使用期間(年)約2
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(62件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • ステンレス 小型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 消しゴム モノタフ トンボ鉛筆

    消しゴム モノタフ

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    折れに強いモノ完成 硬く・しなりにくい新配合消しゴムが、スリーブへの食い込みを抑止 独自形状のななめスリーブが消しゴムにかかる負担を分散 矢印マークに指を置くことで消しゴムのしなりを抑制
    色ホワイトシリーズMONO(モノ)グリーン購入法適合
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]
    ブルー
    グレー
    イエロー
    グリーン
    レッド

    クリアーファイル スーパーエコノミー

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。
    中紙無し
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5