カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(228)
- 三菱ふそう(119)
- MAZDA(マツダ)(86)
- 扶桑精機(23)
- エスコ(22)
- イトーキ(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- KANA(片山チエン)(14)
- JTC(14)
- EIKO(栄工舎)(12)
- ミニター(11)
- アメリカン電機(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- パール金属(7)
- ニッサン(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- タンガロイ(5)
- コマツ(5)
- ブランドをもっと見る
「c113」の検索結果
特価

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥949税込¥1,0441袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥2,298税込¥2,5281袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)
SMC¥4,498税込¥4,9481袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208C-~)
SMC¥6,798税込¥7,4781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-113AZ)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個17日以内出荷ストローク(mm)113形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-113C)
SMC¥11,980税込¥13,1781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)113作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40C-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ELB40C)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
大型真空ユニット (ZR113L~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-113Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ストローク(mm)113ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ZR1 - エジェクタシステム/単体
SMC¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L1~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(L1) L1キットタイプ(C) 2連用ねじの種類(-) Rc
マニホールドブロックアッセンブリ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L1) L1キットタイプ(A) 1連用ねじの種類(-) Rcポートねじの種類Rc
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113L1)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR113S~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
Z Series(ZR113L3)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能到達真空度(kPa)-53単位単位切換機能付または、なしCE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1.3
大型真空ユニット ZR113
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷から51日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113S1)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR113S1
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-135+15)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)135ストロークB(mm)15
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-125+135)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)125ストロークB(mm)135