カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,349)
- 油圧機器・油圧ホース(182)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(58)
- BIGM(丸山製作所)(1,372)
- CKD(264)
- IKO(日本トムソン)(699)
- KEMET(271)
- MAZDA(マツダ)(495)
- omron(オムロン)(290)
- TRACO POWER(247)
- TRUSCO(180)
- YAGEO(427)
- イスカル(248)
- イマオコーポレーション(226)
- エスコ(618)
- スバル(281)
- トヨタ(389)
- ホンダ(589)
- マキテック(270)
- マリンテック(210)
- 三菱ふそう(1,310)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(176)
「c12」の検索結果
特価
関連キーワード

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
SMC¥819税込¥9011個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
エアスライドテーブル MXQ12C
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)
SMC(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-02~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-75ZH
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-75ZB
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-75ZA
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-50ZH
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら