カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,159)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(1,498)
- JTC(86)
- MAZDA(マツダ)(931)
- RS PRO(74)
- TRACO POWER(73)
- YAMAHA(ヤマハ)(119)
- イマオコーポレーション(116)
- エスコ(275)
- コガネイ(380)
- スバル(264)
- トヨタ(94)
- ニッサン(105)
- ホンダ(739)
- マキテック(270)
- メディアカバーマーケット(510)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(84)
- 三菱ふそう(945)
- 日研工作所(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
「c13」の検索結果
特価
関連キーワード

真空パッド (ZPT13C~)
SMC¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPR13C~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPY13C~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC13
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から9日以内出荷・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から29日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
プラグインユニット (VV5QC21-13C~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-45Z)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から27日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら