カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • KTM(119)
  • ホンダ(114)
  • MAZDA(マツダ)(73)
  • 三菱ふそう(68)
  • 明工社(30)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • NOK(12)
  • 三菱電機(12)
  • 新日軽(LIXIL)(12)
  • スズキ(11)
  • MICROCHIP(11)
  • エスコ(10)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • カブト工業(8)
  • MV AGUSTA(8)
  • TRUSCO(7)
  • スバル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c132」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ロッドレスシリンダ用部品 MY25 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY25SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)SMC
1,198税込1,318
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)SMC
2,798税込3,078
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(1個)
3日以内出荷から22日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
2ポートバルブ用D側エンドプレートアッセンブリ SMC2ポートバルブ用D側エンドプレートアッセンブリSMC
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
ARM Series(ARM11BC1) SMCARM Series(ARM11BC1)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(C) 下配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C) 下排気機構リリーフタイプ
MY25-16C SMCMY25-16CSMC
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)SMC
5,698税込6,268
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
単位(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C)下
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208C-~)SMC
8,598税込9,458
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-132C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-132C)SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)132磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ZM Series(ZM132~) SMCZM Series(ZM132~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(13)1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM132) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM132)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM132H SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM132HSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(2) 単体:標準サイレンサ付 (バルブなし)ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(E16) 2点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線0.6m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式2点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
CD Series(CD85N16) SMCCD Series(CD85N16)SMC
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-135+15) SMCMGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-135+15)SMC
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)135ストロークB(mm)15
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-125+135) SMCMGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-125+135)SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)125ストロークB(mm)135
CD Series(CD85N20) SMCCD Series(CD85N20)SMC
8,398税込9,238
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダSMC
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
作動方式複動