カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(365)
- 油圧機器・油圧ホース(64)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](476)
- 三菱ふそう(217)
- スバル(191)
- MAZDA(マツダ)(139)
- KITZ(キッツ)(74)
- ホンダ(69)
- エスコ(68)
- トヨタ(56)
- イスカル(39)
- IKO(日本トムソン)(35)
- タンガロイ(33)
- AFAM(アファム)(30)
- イトーキ(28)
- KHK(小原歯車工業)(25)
- ブリストワ(25)
- サンドビック(22)
- CKD(22)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ブランドをもっと見る
「c140」の検索結果
特価

ロックアップシリンダ CDL1C140
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C140
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
CS2 - エアシリンダ(CDS2C140TN)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1C140)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1C140)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1C140
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2C140
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1C140)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1C140)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1C140TN)
SMC¥76,980税込¥84,6781個15日以内出荷ストローク(mm)1000タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)140
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1C140TF)
SMC¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷ストローク(mm)200タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥1,298税込¥1,4281袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSC140)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1400R)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ロック付シリンダ CLSC1
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッド
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1400B)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1400K)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)