SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2C140TN)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36752442
CDS2C140TN-50
CADデータダウンロード
50
¥
45,710
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36752458
CDS2C140TN-300
CADデータダウンロード
300
¥
53,850
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36752467
CDS2C140TN-320J
CADデータダウンロード
320
¥
64,460
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください