排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上
使用流体圧縮空気
一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)
ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)
回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)220
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
チューブ内径(Φmm)25
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。
・可変絞りを内蔵。
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)16
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)8
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ねじの種類(N) NPT
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置(C) 下
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。
・可変絞りを内蔵。
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
切換方式2位置ダブル
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
切換方式2位置ダブル
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ねじの種類(F) G
ボディサイズ1/4基準
型式AMC220
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(NR) 標準タイプ + マイナス コモン + 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
ポート数5
切換方式2位置ダブル
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(E) なし
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(-) 標準タイプ
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(B) 高速応答タイプ
マニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
チューブ内径(Φmm)50
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
単位(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置(C)下
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ