カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(676)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(811)
- MAZDA(マツダ)(447)
- ホンダ(341)
- トヨタ(130)
- YAMAHA(ヤマハ)(119)
- スバル(110)
- エスコ(102)
- ニッサン(84)
- TRACO POWER(62)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- イスカル(49)
- 三菱ふそう(49)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- 工進(39)
- ダイヘン(37)
- メディアカバーマーケット(33)
- ノーブランド(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「c26」の検索結果

エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
薄形シリンダ CQ2シリーズD4
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40
MHC2-6 - 支点開閉形エアチャック
SMC¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)6リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
薄形シリンダ CQ2シリーズD2
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズD5
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD125
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-30DM
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズD3
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32
...