カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(248)
  • メカニカル部品(91)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(586)
  • MAZDA(マツダ)(580)
  • ホンダ(423)
  • スバル(292)
  • YAMAHA(ヤマハ)(292)
  • ニッサン(190)
  • トヨタ(185)
  • NSK(日本精工)(171)
  • エスコ(163)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • KEMET(70)
  • 三菱ふそう(69)
  • サンエス(66)
  • メディアカバーマーケット(66)
  • S.I.C.(SHINDO)(58)
  • SKF(日本エスケイエフ)(56)
  • MURATA(村田製作所)(54)
  • AMPHENOL(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c31」の検索結果

関連キーワード
378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1C31N) SMCSQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1C31N)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31N) SMCSQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31N)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1C31) SMCSQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1C31)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31) SMCSQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1C31B) SMCSQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1C31B)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31BN) SMCSQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31BN)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
G Series(GC3~) SMCG Series(GC3~)SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から50日以内出荷
電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ SMC電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズSMC
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷から50日以内出荷
AMC - エキゾーストクリーナ SMCAMC - エキゾーストクリーナSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
薬液用エアオペレートバルブ (LVC3~) SMC薬液用エアオペレートバルブ (LVC3~)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス3
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~)SMC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
その他(VV4~) SMCその他(VV4~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッドレスシリンダ用部品 MY40 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY40SMC
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-16C SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-16CSMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
使用流体クーラント
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
クーラントバルブ VNC31 SMCクーラントバルブ VNC31SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
L Series(LVM102R) SMCL Series(LVM102R)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
20 Series(20-AC) SMC20 Series(20-AC)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ
5ポートソレノイドバルブ SQ1C3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1C3SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
薬液用バルブ 大口径(エアオペレート) LVCシリーズ SMC薬液用バルブ 大口径(エアオペレート) LVCシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から90日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
VV400 SMCVV400SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SQ2C3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2C3SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AC3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AC3)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(C) 下配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ARM Series(ARM11BC3) SMCARM Series(ARM11BC3)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(C) 下配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -C SMCイオナイザ(バータイプ) IZS31 -CSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。