カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KEMET(27)
  • CKD(9)
  • マンヨーツール(9)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • Festo(5)
  • 岩田製作所(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • 日研工作所(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • NSK(日本精工)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ラクテム(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • ユキワ精工(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • ワルター(2)
  • 南海工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3220」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM3C SMCCM3CSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2CSMC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC32) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC32)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
プレートシリンMUシリーズ (MUC~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MUC~)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
CM Series(CM2C32) SMCCM Series(CM2C32)SMC
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32-~)SMC(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC32) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC32)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2C-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2C-ZSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)SMC
7,326税込8,059
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2C-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2C-ZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)SMC
9,162税込10,078
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CQ Series(CQ2LC32) SMCCQ Series(CQ2LC32)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
スムースシリンダ CM2Y-Zシリーズ SMCスムースシリンダ CM2Y-ZシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動ねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-20Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-20Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KC32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KC32SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(-) おねじ揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
薄形シリンダ CDQ2LC32 SMC薄形シリンダ CDQ2LC32SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC32) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC32)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2CSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC32-~) SMC真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC32-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじオートスイッチ有無オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C32SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
プレートシリンダ MDUC3 SMCプレートシリンダ MDUC3SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK SMC真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUKSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55C32 SMCISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55C32SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMC~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMC~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3CSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-20DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-20DCZSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-200Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-200Z)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2C32 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2C32SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1C32 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1C32SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMCMU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式(D) 複動形
ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK) SMCZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵