カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(1)
- CoolHeat(4)
- Festo(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NB(日本ベアリング)(4)
- omron(オムロン)(1)
- PROST's(2)
- S.I.C.(SHINDO)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- アサヒ工具(2)
- コノエ(4)
- スズキ(1)
- テラモト(1)
- ニトムズ(2)
- 共立(9)
- 新ダイワ(8)
- 日研工作所(2)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-80)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷ストローク(mm)80配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2C
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-80Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-808
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷ストローク(mm)808配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-80A)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷ストローク(mm)80配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-80AZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-808L)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)808配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC32)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
MU-Z_S - プレートシリンダ/単動:押出し、引込み(MUC32)
SMC¥9,498税込¥10,4481個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-800Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)800形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-8~)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
小口径油圧シリンダ CHNC3
SMC¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。チューブ内径(Φmm)32
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-800H7)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-800LL7
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-800LL6
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-800H6H)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-800L6
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-80L)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-800
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
サインシリンダ (RECC32-8~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-800)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-800H
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-800H)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-800L7)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-800A
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32-8
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-800L
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-800L)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-800LL6)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら