CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-800Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-800Z) - SMC
ストローク(mm)
800
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34731156CDM2C32-800Z-NV(-) オートスイッチなし(V) 1山ナックルジョイント
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34731165CDM2C32-800Z-M9BWM9BW(-) オプションなし
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34731174CDM2C32-800Z-NV-M9BWM9BW(V) 1山ナックルジョイント
¥23,160
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34731183CDM2C32-800Z-NW-A93VZ-XB9A93V(W) 2山ナックルジョイント
¥26,900
¥22,980
¥25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
34731147CDM2C32-800Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
¥15,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする