カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(703)
- MAZDA(マツダ)(173)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- JTC(37)
- スバル(27)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- ニッサン(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- 高田ベッド製作所(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- エスコ(18)
- KANA(片山チエン)(18)
- 山金工業(15)
- 日東工業(14)
- 富士電線工業(13)
- トヨタ(12)
- Nikon(ニコン)(11)
- イトーキ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c77」の検索結果

インラインエアフィルタ ZFC77
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケースポリカーボネートケース表記【製品の単位表記】MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF60-D Series エアフィルタ
SMC¥23,980税込¥26,3781個31日以内出荷ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EF~)
SMC¥76,980税込¥84,6781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16C
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥6,498税込¥7,1481袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20C
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-77)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)77作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-77AZ
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)77クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12C
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25C
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25C1S
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)22
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-77NZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)77クッション(N) ラバークッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-77Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)77クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc