カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(229)
  • オカムラ(岡村製作所)(191)
  • 堀内機械(182)
  • ニッサン(132)
  • YAMAHA(ヤマハ)(93)
  • TRACO POWER(74)
  • CKD(69)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(62)
  • MAD MAX(マッドマックス)(59)
  • エスコ(56)
  • トレード(55)
  • ヤマモトレーシング(51)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • MURATA(村田製作所)(45)
  • DAYTONA(デイトナ)(43)
  • ParkerTAIYO(37)
  • SWAGE-LINE(37)
  • ナブテスコ(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb01」の検索結果

関連キーワード
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5リード線取出方法プラグイン切換方式2位置シングル使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式ノンプラグインサブプレート
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングル使用流体空気
VX21/22/23 Series(VX021-002~) SMCVX21/22/23 Series(VX021-002~)SMC
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2100) SMCVFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2100)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
F Series(FGC1CB) SMCF Series(FGC1CB)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
VFR2_10 - ノンプラグイン/単体 SMCVFR2_10 - ノンプラグイン/単体SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC1CB SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC1CBSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX021シリーズ SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX021シリーズSMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1CB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ1CBSMC
8,398税込9,238
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC240口径1/2ねじの種類Rc電気オプション(1C) 特殊電圧 - AC240V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37
エンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2F16 SMCエンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2F16SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244)SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CBJ2F16) SMCCBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CBJ2F16)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16) SMCCBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気
その他(VN~) SMCその他(VN~)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220D) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220D)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ポート数2
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212K) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212K)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体
KQ Series(KQ2C~) SMCKQ Series(KQ2C~)SMC
1,998税込2,198
1袋(50個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状カラーキャップ
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212J) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212J)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-1~)SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X50 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X50SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL-X2-50 シリーズ SMCACNL-X2-50 シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL-X2-100X SMCACNL-X2-100XSMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X50 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X50SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL-X2-40X SMCACNL-X2-40XSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL-X2-80X SMCACNL-X2-80XSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X90 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X90SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)90作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL Series(ACNL-X2-40X) SMCACNL Series(ACNL-X2-40X)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL Series(ACNL-X2-63X) SMCACNL Series(ACNL-X2-63X)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X138 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X138SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)138作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL-X2-63X SMCACNL-X2-63XSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X500 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X500SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL Series(ACNL-X2-50X) SMCACNL Series(ACNL-X2-50X)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL-X2-125X SMCACNL-X2-125XSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)125周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL Series(ACNL-X2-80X) SMCACNL Series(ACNL-X2-80X)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X100 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X100SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60