カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 堀内機械(388)
- KITO(キトー)(138)
- ホンダ(122)
- ParkerTAIYO(93)
- CKD(80)
- MAD MAX(マッドマックス)(45)
- KITACO(37)
- IAI(アイエイアイ)(33)
- 城東テクノ(18)
- MAZDA(マツダ)(18)
- エスコ(17)
- ニッサン(14)
- アルトコーポレーション(12)
- サンドビック(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(9)
- ユニカー工業(9)
- 住友重機械工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cb50」の検索結果

ハイパワーシリンダ RHCB5
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ハイパワーシリンダ (RHCB50-~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HY シリーズ(HYC~)
SMC¥799~税込¥879~1個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB5
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50R)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-50CB
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷揺動角度(B) 170°to 190°仕様(-) 標準形ストローク(mm)50ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-50CB
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷揺動角度(B) 170°to 190°仕様(-) 標準形ストローク(mm)50ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50H)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(-) Rc
CH Series(CHSDCB50)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50H)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CH Series(CHSGCB50)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50TNH)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)50材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TN) NPT
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50TFH)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50TFR)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBRグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDCB
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
CH Series(CHSGCB50TF)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDCB50TF)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF
CH Series(CHSGCB50TN)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDCB~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50TFH)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50TNR)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50TFR)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G