カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(687)
  • オカムラ(岡村製作所)(415)
  • (384)
  • パール金属(370)
  • YAGEO(211)
  • エスコ(139)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(135)
  • オリエンタルモーター(101)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(56)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • スリーライン(53)
  • 萩原(52)
  • レイ・アウト(49)
  • 黒田精工(48)
  • ニッサン(44)
  • ナブテスコ(42)
  • SAMTEC(39)
  • TDKラムダ(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-1」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesゲートウェイユニット SMCマニホールドコントローラ JXD1-M□ SeriesゲートウェイユニットSMC
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
・最大16軸の接続が可能 最大8ドライバユニット接続・ファンレス設計 冷却ファンなしでファン交換の心配なし・使用温度範囲 0~55℃・通信プロトコル CC-Link EtherNet/IP(TM)・接続はすべてフロントアクセス
付属品制御電源プラグ×1、動力電源プラグ×1電源電圧DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.88MB)通信ポート(設定用)USBポート取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
マニホールドコントローラ JXD1-M□ SeriesアクチュエータケーブルT分岐型CC-Link接続用プラグ SMCマニホールドコントローラ JXD1-M□ SeriesアクチュエータケーブルT分岐型CC-Link接続用プラグSMC
2,698税込2,968
1個
13日以内出荷
・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.88MB)取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CCVS/CCVL - バルブユニット SMCCCVS/CCVL - バルブユニットSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
CC - エアハイドロユニット SMCCC - エアハイドロユニットSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-CC1L SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-CC1LSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-CCF1N SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-CCF1NSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-CC1N SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-CC1NSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
エアハイドロユニット CCシリーズ CC160 SMCエアハイドロユニット CCシリーズ CC160SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q21 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q21SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(BA) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数2SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレート付(連数印字なし)
V Series(VVMCC1) SMCV Series(VVMCC1)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
VV_CC1 - マニホールドベース / 標準品(VV3CC1) SMCVV_CC1 - マニホールドベース / 標準品(VV3CC1)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
流路数(3) 3ポートバルブ継手口径(C4) o4ワンタッチ管継手 (帯電防止タイプ)
V Series(VV2CC1) SMCV Series(VV2CC1)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
流路数(2) 2ポートバルブ
S Series(SS5Y7-10SZE3C) SMCS Series(SS5Y7-10SZE3C)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレート付 (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(B) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手入力ブロック連数(3) 3連
S Series(SS5Y7-10SZE1C) SMCS Series(SS5Y7-10SZE1C)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレート付 (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(B) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手入力ブロック連数(1) 1連
JXC73/83/93 - 4軸ステップモータコントローラ(JXC) SMCJXC73/83/93 - 4軸ステップモータコントローラ(JXC)SMC
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-CCF1BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-CCF1BL)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(CC) CC-Linkモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-CC1CN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-CC1CN)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-CCF1BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-CCF1BS)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
I Series(ITV1030-CC1S) SMCI Series(ITV1030-CC1S)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV1030-CC1N) SMCI Series(ITV1030-CC1N)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
I Series(IITV20) SMCI Series(IITV20)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link、DeviceNet、PROFIBUSDP、RS-232C
I Series(IITV00) SMCI Series(IITV00)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link、DeviceNet、PROFIBUSDP、RS-232C
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS32) SMCCCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS32)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
バルブユニットの大きさ(S)小流量形制御弁(3)微小流量制御弁複合弁(2)ストップ弁
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS23) SMCCCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS23)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS22) SMCCCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS22)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
バルブユニットの大きさ(S)小流量形制御弁(2)絞り弁複合弁(2)ストップ弁電磁弁定格電圧(V)(3)AC110