「cda2f100-100」の検索結果

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CDA2F100-100+50Z-XC11 CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-100+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) なし ストロークA(mm)100 ストロークB(mm)50
1個
63,980 税込70,378
31日以内出荷


CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-100+15Z) SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDA2F100-100+116Z-XC10 CA2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形(CDA2F100-100+116Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ストロークA(mm)100 ストロークB(mm)116
1個
61,980 税込68,178
31日以内出荷

CDA2F100-100KZ-B54 CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-100KZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ロンタ-ポリン リード線(m)0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) なし
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-100NZ) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-100Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


CDA2F100-100NZ-B54L 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-100NZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-100JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン リード線(m)3 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-100Z SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F100-1 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-1000Z SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-1000Z) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-1000JZ) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-1100Z) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-1100Z SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDA2F100-1100JZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-1100JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)1100 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
77,980 税込85,778
31日以内出荷


CD Series(CDA2F63-1) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

CD Series(CDA2F50-1) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

CD Series(CDA2F40-1) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

CD Series(CDA2F80-1) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)


CD Series(CDA2G100) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

CD Series(CDA2L100-1) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH100-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

関連カテゴリ