「cda2f100-200」の検索結果
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱ロンタ-ポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) なし
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) なし
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
仕様-
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
コネクタ形状-
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)200
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
仕様-
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
作動方式複動・片ロッド
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
作動方式複動
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
リード線(m)3
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) なし
ストロークA(mm)150
ストロークB(mm)200
1個
¥73,980
税込¥81,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)0.5~300
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体タービン油
取付金具ロッド側フランジ形
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド